AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231371 ARROCK STONE, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR - 231371

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163156370

Codice prodotto

SLV231371

Cod. produttore

231371

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Altri

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

750 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

350 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

700...700 mA

ARROCK STONE 75. Led [incl.]: COB LED, 6W 3000K, 350lm, CRI 80. Potenza assorbita: 9W. Materiale: Basalto. Colore: grigio pietra.