AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228725 SCATOLA DI COLLEGAMENTO 5 POLI, IP68

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV228725 SCATOLA DI COLLEGAMENTO 5 POLI, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163106627

Codice prodotto

SLV228725

Cod. produttore

228725

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Per il collegamento con cavi 5 poli di diametro compreso tra 8 e 17mm. Particolarmente adatto per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP68