AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228555 HELIA, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, OU

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV228555 HELIA, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, OU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163172905

Codice prodotto

SLV228555

Cod. produttore

228555

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1050 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

100 mm

Altezza / Profondità:

150 mm

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

162 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

HELIA lampada segnapasso e da terra Outdoor, LED, 3000K, rotonda, antracite, 15W, convertibile in lampada a picchettoLa lampada segnapasso HELIA LED, dotata di potenti LED ad alta tensione da 15W è disponibile in bianco caldo. L’apparecchio in alluminiosi collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo da 3 m senza spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Questo apparecchio dimmerabile contiene lampadine LED incassate. Classe: A -A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.