AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV156051 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO - 156051

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV156051 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148276

Codice prodotto

SLV156051

Cod. produttore

156051

Produttore

SLV

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

500 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

170 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

TENORA CL-1. Attacco/Lampadina [escl.]: E27 / TC(…)SE, 3x 23W max. fino max: 14,8 cm. Materiale: Acciaio/Tessuto/Ps. Copertura: Acrilico. Colore: Bianco. Diffusore bianco.