AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155490 FENDA, LAMPADA DA TERRA, A60, NERA, SENZ - 155490

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Altezza / Profondità - 1335 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167666

Codice prodotto

SLV155490

Cod. produttore

155490

Produttore

SLV

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Altezza / Profondità:

1335 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Larghezza:

650 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

II

La lampada da terra disponibile in nero FENDA senza diffusore, della nostra serie MIX & MATCH consente un abbinamento personalizzato con i diffusori FENDA. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico. Materiale Acciaio. A60 1x40W E27.