SLV ITALIA SRL - SLV151534 ALTRA DICE, PLAFONE, BIEMISSIONE, QPAR51 - 151534
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 50 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163119870
Codice prodotto
SLV151534
Cod. produttore
151534
Produttore
SLV
Max prestazioni del sistema:
50 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Dimmerabile 1-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
225 mm
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
70 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
90 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Controllabile via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...0 °C
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
sì
Montaggio a parete:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Temperatura colore regolabile:
No



