AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143990 PARA CONE 14, SOSPENSIONE, LED GU10 51 M - 143990

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 133 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148481

Codice prodotto

SLV143990

Cod. produttore

143990

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

GU10

Diametro:

133 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

140 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PARA CONE 14 sospensione, QPAR51 GU10 1X35W , rotonda, nero/oro, Ø/H 13,3/14, incl. adattatore monofase nero. PARA CONE 14, sospensione ad alto voltaggio a forma conica, è dotata di un apposito adattatore per il sistema a binario monofase adalta tensione. La lampada in acciaio è dotata di cavo in tessuto lungo 150 cm. Dotata di attacco GU10 integrato è adatta all'uso di LED e lampadine alogene.