AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV112221 DL 126, INCASSO, LED SMD, 3000 K, ROTOND

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV112221 DL 126, INCASSO, LED SMD, 3000 K, ROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163138017

Codice prodotto

SLV112221

Cod. produttore

112221

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

14 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

65 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

L’incasso DL 126 LED è apprezzato per l’altezza ridotta, che la rende ottimale per l’impiego con ridotte profondità d'incasso. I sei SMD LED duraturi, con potenza totale di 3W garantiscono la potenza luminosa necessaria. L’incasso è disponibile con diffusore di colore bianco, cromo e metallo spazzolato. Per il funzionamento è necessario un alimentatore a corrente continua da 12V adatto. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate bianco caldo. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.