AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006515 S-TRACK BINARIO DA INCASSO TRIFASE, BINA

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1006515 S-TRACK BINARIO DA INCASSO TRIFASE, BINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...250 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Carico massimo per fase - 3680 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163272315

Codice prodotto

SLV1006515

Cod. produttore

1006515

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...250 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Carico massimo per fase:

3680 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Altri

Classe di protezione:

I

Altezza:

35.5 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

56 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Larghezza di incasso:

36 mm

Altezza/profondità di installazione:

32 mm