AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005292 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005292 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Flusso luminoso - 560...560 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 25...25 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253659

Codice prodotto

SLV1005292

Cod. produttore

1005292

Produttore

SLV

Base:

GU10

Flusso luminoso:

560...560 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

25...25 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

77 lm/W

Diametro:

111 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

560 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

25000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no