SLV ITALIA SRL - SLV1003029 FENDA BOW BASIS E27, INDOOR LAMPADA DA T - 1003029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada ad incandescenza
Altezza / Profondità - 2280 mm
Con lampada - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163232197
Codice prodotto
SLV1003029
Cod. produttore
1003029
Produttore
SLV
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Altezza / Profondità:
2280 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Acciaio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Larghezza:
370 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Non dimmerabile:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
1570 mm



