AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002845 CAVO DI SOSPENSIONE PER EUTRAC, S-TRACK

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002845 CAVO DI SOSPENSIONE PER EUTRAC, S-TRACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Nichel

  • Lunghezza - 5000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163230407

Codice prodotto

SLV1002845

Cod. produttore

1002845

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Nichel

Lunghezza:

5000 mm

Set da due cavi di sospensione universali per EUTRAC®, S-TRACK e binari monofase con lunghezza della fune di 5m. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto: 0.23 kg. Product Name (new): EUTRAC®/1PHASEN-AUFBAUSCHIENE. Carico meccanico: 0.01 t. Material: Acciaio Inox. Colore: nichel. Lunghezza: 500 cm.