SLV ITALIA SRL - SLV1002631 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 2 M, NER - 1002631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Carico massimo per fase - 3680 W
Tipo di superficie - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
4024163228473
Codice prodotto
SLV1002631
Cod. produttore
1002631
Produttore
SLV
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Carico massimo per fase:
3680 W
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
36 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no


