AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002494 ADEGAN MANILA SL LAMPADA DA TERRA, PE RA - 1002494

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Altezza / Profondità - 1755 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163227469

Codice prodotto

SLV1002494

Cod. produttore

1002494

Produttore

SLV

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Altezza / Profondità:

1755 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Acciaio Inox

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Non dimmerabile:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Diametro:

385 mm

ADEGAN MANILA SL lampada da terra PE rattan antracite + SST 304 + granito G654, E27, max. 15W, con la lampada da terra ADEGAN MANILA offriamo una lampada da esterni elegante, di carattere, che richiama l’apprezzato rattan. Realizzata in granito, acciaio inox ed elementi in PE, l'apparecchio ha un grado di protezione IP44. La lampadina desiderata è protetta da un alloggiamento. Con i cavi di rete e spina IP, la lampada da terra ADEGAN MANILA è fornita pronta per il collegamento diretto alla rete da 230V. Montaggio: Mobile. Peso netto: 16.62 kg. Classe: I. Attacco: E27. IP 44. Numero di attacchi: 1. Product Name (new): ADEGAN MANILA. Tensione nominale primaria: 230V ~50Hz. Fixture Form fixture: rotonda. Material: Granito. Emissione: diretto-indiretto. Distribuzione dell’intensità luminosa: simmetrico. Colore: acciaio inox. Wattaggio: 15 W. Diametro: 38.5 cm. Altezza: 175.5 cm.