AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002151 BINARIO MONOFASE, A SOFFITTO, NERO, 3 M

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002151 BINARIO MONOFASE, A SOFFITTO, NERO, 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163223379

Codice prodotto

SLV1002151

Cod. produttore

1002151

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

18 mm

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Binario ad alta tensione monofase a soffitto, nero, 3 m.Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questosistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.