SLV ITALIA SRL - SLV1001574 PHILIPS MASTER LED SPOT, MR16, 5 W, 2700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 44.14 kg CO2 eq.
EAN
4024163200578
Codice prodotto
SLV1001574
Cod. produttore
1001574
Produttore
SLV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Diametro:
50 mm
Fattore di potenza:
0.8
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh