AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001380 CALOTTA DI CHIUSURA, PER BINARIO A PLAFO - 1001380

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001380 CALOTTA DI CHIUSURA, PER BINARIO A PLAFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163196741

Codice prodotto

SLV1001380

Cod. produttore

1001380

Produttore

SLV

CALOTTA DI CHIUSURA per binario a plafone/parete trifase ad alto voltaggio S-TRACK, bianco traffico.Calotta di chiusura in plastica per sistema a binario a plafone trifase ad alta tensione. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° ottobre 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area “Servizio” / Download.