AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR97064 EX 045 LD PAG SP GRE V24DAC

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152970641

Codice prodotto

SIR97064

Cod. produttore

97064

Produttore

SIR

Spia luminosa antideflagrante, ideale per la segnalazione del corretto funzionamento dei sistemi di allarme o di allertamento installati in ambienti con atmosfera esplosiva. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 062. Corpoin lega di alluminio esente da rame. Verniciature poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6.