SIRENA - SIR91215 P40 A LED YEL V48/240AC BK - 91215
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Volume - 85 dB
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152912153
Codice prodotto
SIR91215
Cod. produttore
91215
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Volume:
85 dB
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Altri
Corrente assorbita:
0.02 A
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
3R
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Trasformatore incorporato:
no


