AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR91178 P40 A V12/24DAC BK

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Volume - 85 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152911781

Codice prodotto

SIR91178

Cod. produttore

91178

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Volume:

85 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...24 V

Buzzer piezoelettrico multifunzione progettato per l'installazione a pannello. Sviluppato con una tecnologia multilivello, consente due livelli di allerme (pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.