SIRENA - SIR90615 BASE HT POLE V120/240AC BK - 90615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152906152
Codice prodotto
SIR90615
Cod. produttore
90615
Produttore
SIR
Consente l?installazione di qualsiasi cupola MLINE su un palo filettato da 1"? NPT o,tramite adattatori, su un palo filettato da 1"o ?"NPT.Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC inmodalit? sourcing. Certificazione UL con utilizzo del collare di sicurezza fornito.