AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90570 BASE LT DEEP PNP V12/24DC GY - 90570

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR90570 BASE LT DEEP PNP V12/24DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152905704

Codice prodotto

SIR90570

Cod. produttore

90570

Produttore

SIR

Base progettatacon collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità sourcing, per il montaggio superficiale ad ingresso laterale attraverso unoo due pressacavi M20.Questa è la soluzione ideale quando il cablaggio dalla base del dispositivo non èeffettuabile o quando è richiesta un’installazione in serie.