AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90556 BASE POLE 1/2 NPT-F ADAPTER

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR90556 BASE POLE 1/2 NPT-F ADAPTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152905568

Codice prodotto

SIR90556

Cod. produttore

90556

Produttore

SIR

Consente l?installazione di qualsiasi cupola MLINE su un palo filettato da 1"? NPT o,tramite adattatori, su un palo filettato da 1"o ?"NPT.Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC inmodalit? sourcing. Certificazione UL con utilizzo del collare di sicurezza fornito.