AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90555 BASE POLE 1 NPT-F ADAPTER - 90555

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR90555 BASE POLE 1 NPT-F ADAPTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152905551

Codice prodotto

SIR90555

Cod. produttore

90555

Produttore

SIR

Consente l?installazione di qualsiasi cupola MLINE su un palo filettato da 1"? NPT o,tramite adattatori, su un palo filettato da 1"o ?"NPT.Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC inmodalit? sourcing. Certificazione UL con utilizzo del collare di sicurezza fornito.