AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90195 RA HD LED YEL V90/240AC BK - 90195

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore della calotta - Giallo

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152901959

Codice prodotto

SIR90195

Cod. produttore

90195

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Tipo di corrente:

AC

Colore della calotta:

Giallo

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

ROTALLARM HD LED è l'ultima versione della luce rotante più famosa della storia Sirena, dotata di base heavy duty in alluminio. ROTALLARM HD LED offre performance ottiche di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto è multitensione e multifunzione, includendo ben 3 effetti luce. ROTALLARM HD LED ha ottenuto il grado di protezione IP65 facendo di questa versione il Rotallarm più evoluto di sempre. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in alluminio dotata di pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base