AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90084 RA S LED GRE V90/240AC GY - 90084

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore della calotta - Verde

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152900846

Codice prodotto

SIR90084

Cod. produttore

90084

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Tipo di corrente:

AC

Colore della calotta:

Verde

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

ROTALLARM S LED è l'ultima versione della luce rotante più famosa della storia Sirena. ROTALLARM S LED offre performance ottiche di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto è multitensione e multifunzione, includendo ben 3 effetti luce. ROTALLARM S LED ha ottenuto il grado di protezione IP65 facendo di questa versione il Rotallarm più evoluto di sempre. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS. Fissaggiotramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base. Dotato di pressacavo M20