AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR85271 FAROLAMP X S V240AC RED - 85271

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 6 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152852718

Codice prodotto

SIR85271

Cod. produttore

85271

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

6 J

Materiale (del corpo):

Metallo

Lampada:

Xeno

Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)