SIRENA - SIR85092 FAROLAMP LED S V12/24DAC AMB - 85092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152850929
Codice prodotto
SIR85092
Cod. produttore
85092
Produttore
SIR
Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali, con base di fissaggio standard. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, FAROLAMP LED dispone di 3 effetti di luce (lampeggiante, strobo, random).I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. 2x LED SuperBright consentono 3 effetti luminosi: LUCE LAMPEGGIANTE: intensa e ricca (1F); LUCE EFFETTO STROBO: Effetto stroboscopico (5F); LUCE RANDOM: effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale, consente di aumentare la capacità di attirare l’attenzione del dispositivo. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita.