AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR84773 RA HD X RED V240AC BK - 84773

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR84773 RA HD X RED V240AC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Conforme a EN54-23 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152847738

Codice prodotto

SIR84773

Cod. produttore

84773

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Conforme a EN54-23:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Lampada:

Xeno

Luce di segnalazione dotata di base heavy duty in alluminio con lampada a scarica di Xenon.La sua struttura garantisce un?elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un altogrado IP.