AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR84667 FORK PLUS V10/100DC AMB - 84667

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR84667 FORK PLUS V10/100DC AMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152846670

Codice prodotto

SIR84667

Cod. produttore

84667

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED

Luce a LED multi-tensione sviluppata per incrementare la sicurezza operativa del carrello elevatore. Dotata di 4 LED ad elevata luminosità. Il potente effetto flash è ideale per richiamare l’attenzione di pedoni e di altri veicoli in movimento. FORK PLUSpuò essere utilizzato con il dispositivo REVERSER (segnalatore acustico di retromarcia) e con INDIGO (dispositivo speciale di segnalazione luminosa) per aumentare il livello di allerta generato, particolarmente utile in condizioni dove un rumore di fondoelevato e/o spazi di manovra ridotti e nascosti possono dimostrarsi un pericolo.