AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR79754 MLAMP S/F A GRE V110AC GY - 79754

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 110...110 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore della calotta - Verde

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152797545

Codice prodotto

SIR79754

Cod. produttore

79754

Produttore

SIR

Tensione nominale:

110...110 V

Tipo di corrente:

AC

Colore della calotta:

Verde

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Volume:

75 dB

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore del corpo:

Grigio

Potenza:

5 W

Corrente assorbita:

0.045 A

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Frequenza del segnale sonoro:

2.7...2.7 kHz

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione con luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento e segnalazione acustica integrata. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 130 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz