SIRENA - SIR79724 MLAMP S/F A GRE V12DAC GY - 79724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Verde
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152797248
Codice prodotto
SIR79724
Cod. produttore
79724
Produttore
SIR
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Verde
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Volume:
75 dB
Grado di protezione (IP):
IP30
Colore del corpo:
Grigio
Potenza:
5 W
Corrente assorbita:
0.42 A
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Frequenza del segnale sonoro:
2.7...2.7 kHz



