SIRENA - SIR69783 TLINE 3 HT 120/240V AC GY - 69783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152697838
Codice prodotto
SIR69783
Cod. produttore
69783
Produttore
SIR
Basi per semafori industriali a LED progettate per la segnalazione in diverse situazioni nell’ambito dell’ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi.Le basi per semafori TLINE 2 e TLINE 3 sono sviluppate per poter assemblare tutti i dispositivi della gamma MLINE (ad eccezione del SIR-E MAX e SIR-E LED MAX).È inoltre possibile integrare la segnalazione acustica con i dispositivi SIR-E e SIR-E LED.Tutti i semafori TLINE sono dotati di collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità “sourcing” e “sinking”.