AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR69452 SMFR 12.3 LD24Q AV24 AC - 69452

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR69452 SMFR 12.3 LD24Q AV24 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Lampada - LED

  • Numero di luci - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152694523

Codice prodotto

SIR69452

Cod. produttore

69452

Produttore

SIR

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

AC

Lampada:

LED

Numero di luci:

3

Grado di protezione (IP):

IP43

Corrente assorbita:

0.155 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori SMFR 12.3 LD 24Q sono dotati di tecnologia LED a luce fissa/ lampeggiante e sono disponibili anche con segnalazione acustica integrata SMFR 12.3 LD 24Q A.