AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR64531 CTL1200 X AMB V110AC GY - 64531

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 6 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152645310

Codice prodotto

SIR64531

Cod. produttore

64531

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

6 J

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Xeno

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 120mm. Versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 6J