SIRENA - SIR63873 MXF X RED S V110AC GY - 63873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152638732
Codice prodotto
SIR63873
Cod. produttore
63873
Produttore
SIR
Dispositivo luminoso flash di medie dimensioni.Luce a scarica di Xenon di medie dimensioni, ideale sia per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari, sia per l’allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva.Progettato secondo la normativa ATEx, MAXIXENOFLASH può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22.Dotato di un circuito progettato appositamente per queste applicazioni, il MAXIXENOFLASH garantisce alta visibilità grazie al potente flash da 6J.