AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR63754 MNF X AMB S V12/24DAC GY - 63754

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 2 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152637544

Codice prodotto

SIR63754

Cod. produttore

63754

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

2 J

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Xeno

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)