SIRENA - SIR63018 ROTALLARM S CLR V24DAC GY - 63018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Portalampada - BA15s
Colore della calotta - Neutro
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630187
Codice prodotto
SIR63018
Cod. produttore
63018
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
BA15s
Colore della calotta:
Neutro
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
45 W
Corrente assorbita:
2.1 A
Ottica:
Specchio



