SIRENA - SIR63001 ROTALLARM S BLU V12DAC GY - 63001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Tipo di corrente - AC / DC
Portalampada - BA15s
Colore della calotta - Blu
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630019
Codice prodotto
SIR63001
Cod. produttore
63001
Produttore
SIR
Tensione nominale:
12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
BA15s
Colore della calotta:
Blu
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
45 W
Corrente assorbita:
4 A
Ottica:
Specchio



