AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR55958 PULSANTE GENERICO IP 24 (SENZA CARTELLO) - 55958

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Sistema radio - no

  • Con vetro di protezione - no

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152559587

Codice prodotto

SIR55958

Cod. produttore

55958

Produttore

SIR

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Sistema radio:

no

Con vetro di protezione:

no

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Altezza:

93 mm

Larghezza:

89 mm

Profondità:

59.5 mm

Con etichetta di protezione (in carta):

no

Grado di protezione (IP):

IP24

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI - CONFORMI EN54-11 / Materiale termoplastico colore rosso (RAL 3000) / Pittogramma europeo universale / Protezione: IP24 oppure IP66 / Contatto interno: 1 x C-NC-NA Nel SISTEMA PCS: modulo di comunicazione indirizzato