SIRENA - SIR54250 SIAD 215 GRAY V24DC - 54250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152542503
Codice prodotto
SIR54250
Cod. produttore
54250
Produttore
SIR
Campana elettromeccanica 24V DC di colore grigio con base rinforzata diametro 215 mm. Sviluppata con unit? elettromagnetica apistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un?elevata resistenza agli impatti e fornisce un?alta protezione contro l?ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso.