SIRENA - SIR54208 SIAD 165 GRAY V24AC - 54208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152542084
Codice prodotto
SIR54208
Cod. produttore
54208
Produttore
SIR
Campana elettromeccanica con base rinforzata diametro 165mm. Sviluppata con unità elettromagnetica a pistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un’elevata resistenza agli impatti e fornisce un‘alta protezione contro l’ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso. Campana in acciaio e flangia in poliammide. Dotata di base piana, il fissaggio avviene con viteria standard non fornita.