AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR54206 SIAD 165 RED V240AC - 54206

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152542060

Codice prodotto

SIR54206

Cod. produttore

54206

Produttore

SIR

Campana elettromeccanica con base rinforzata diametro 165mm. Sviluppata con unità elettromagnetica a pistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un’elevata resistenza agli impatti e fornisce un‘alta protezione contro l’ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso. Campana in acciaio e flangia in poliammide. Dotata di base piana, il fissaggio avviene con viteria standard non fornita.