SIRENA - SIR50423 SE 10/32 MS5 PLC V24DC GY - 50423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 1
Volume - 96.5 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504235
Codice prodotto
SIR50423
Cod. produttore
50423
Produttore
SIR
Numero di toni:
1
Volume:
96.5 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.37 A
Sirena elettornica per PLC in ABS autoestinguente. Suono lineare, funzionamento tramite PLC.