SIRENA - SIR50412 SE 25/50 MS5 V110AC GY - 50412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Volume - 116.5 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 110 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504129
Codice prodotto
SIR50412
Cod. produttore
50412
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Volume:
116.5 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
110 V
Grado di protezione (IP):
IP43
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.22 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)