AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR50410 SE 25/50 MS5 V12/24DAC GY - 50410

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 5

  • Volume - 116.5 dB

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152504105

Codice prodotto

SIR50410

Cod. produttore

50410

Produttore

SIR

Numero di toni:

5

Volume:

116.5 dB

Tipo di corrente:

AC / DC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP43

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

1.35 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)