AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR50402 SE 12/41 MS5 V48AC GY - 50402

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 5

  • Volume - 108 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152504020

Codice prodotto

SIR50402

Cod. produttore

50402

Produttore

SIR

Numero di toni:

5

Volume:

108 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP43

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.2 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)