AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR44004 LED REV LAMP 18W 6LED V10/30DC BK

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR44004 LED REV LAMP 18W 6LED V10/30DC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152440045

Codice prodotto

SIR44004

Cod. produttore

44004

Produttore

SIR

Luce di retromarcia a LED con corpo in alluminio e lente in policarbonato adatto all’utilizzo professionale per illuminazione retromarcia su veicoli. I LED di tipo Epistar consentono l’utilizzo del dipositivo per almeno 30000 ore dilavoro annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico. Caratteristiche principali : Tensione operativa 10/30V DC • Intensita' luminosa 5000 Cd(p) 788 Lumen • Grado di protezione IP67 • Temperatura operativa -30/+50 °C.