AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR42302 BIP 81 V48DAC GY - 42302

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • Volume - 72 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152423024

Codice prodotto

SIR42302

Cod. produttore

42302

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Volume:

72 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione DC:

48...48 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...48 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.