AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR40311 SEM V240AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 95 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152403118

Codice prodotto

SIR40311

Cod. produttore

40311

Produttore

SIR

Volume:

95 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

240 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Corrente assorbita:

0.035 A

Avvisatore acustico a suono continuo, corpo in ABS autoestinguente